Legrand - Joint de couvercle pour passage de plancher 50x12mm - 030012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 12 mm
longueur - 0 mm
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060300128
Réf. Sonepar
00001030012
Réf. Fournisseur
030012
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
50 mm
hauteur:
12 mm
longueur:
0 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
sans halogène:
Non
nombre de canaux:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
7030
auto-adhésif:
Non
lèvre d'étanchéité:
Non
avec revêtement antidérapant:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
indice de protection (IP):
autre
Les Atouts de l'article:
Joint de couvercle pour profilé 50x12mm Permet la jonction bout à bout de 2 profilés de même section : - respect de l’indice de protection- amélioration de l’esthétique (recouvrement de la coupe) Couleur gris RAL7030
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.