Legrand - Joint d'étanchéité Ø25mm pour conduit rigide Arnould - noir - 07983

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 25 mm
diamètre intérieur - 20 mm
épaisseur - 6 mm
matériau - caoutchouc
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971491977
Réf. Sonepar
00012007983
Réf. Fournisseur
07983
Marque
Legrand
diamètre externe:
25 mm
diamètre intérieur:
20 mm
épaisseur:
6 mm
matériau:
caoutchouc
Joint d'étanchéité diamètre 25mm pour conduit rigide IRL 4554 Extral - finition noir
Les Atouts de l'article:
Joint d'étanchéité - diamètre 25mm - noir Pour conduit rigide IRL4554 Extral diamètre 25mm Non propagateur de la flamme
Les Atouts de l'article:
Joint d'étanchéité - diamètre 25mm - noir Pour conduit rigide IRL4554 Extral diamètre 25mm Non propagateur de la flamme



