Legrand - Joint IP68 pour conduit flexible RTA polyamide Ø intérieur 7mm - 666959


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 7 mm
matériau - caoutchouc
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561588813
Réf. Sonepar
00001666959
Réf. Fournisseur
666959
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre intérieur:
7 mm
matériau:
caoutchouc
Joint IP68 pour conduit flexible RTA polyamide LGP de diamêtre intérieur 7mm
Les Atouts de l'article:
Agréé IMQ
Filetage ISO12mm, PG7mm et PG9mm pour conduit intérieur Ø7mm
Joint IP68 pour conduit flexible RTA polyamide LGP
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Agréé IMQ
Filetage ISO12mm, PG7mm et PG9mm pour conduit intérieur Ø7mm
Joint IP68 pour conduit flexible RTA polyamide LGP
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables