Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Kit 2 supports verticaux 8 mod pour mécanismes Mosaic dans 689622/689623/088056 - 689657

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'appareils encastrables - 8

  • nombre d'entrées de conduit - 0

  • modèle - forme de support

  • profondeur - 55 mm

  • largeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970698711

Réf. Sonepar

00001069871

Réf. Fournisseur

689657

Marque

Legrand

nombre d'appareils encastrables:

8

nombre d'entrées de conduit:

0

modèle:

forme de support

profondeur:

55 mm

largeur:

50 mm

longueur:

244.5 mm

type de montage appareil d'installation:

visser

matériau:

métal

Kit de 2 supports verticaux 8 modules pour intgération de mécanismes Mosaic dans boîte de sol références 689622 , 689623 et 088056

Les Atouts de l'article:

Kit de 2 supports verticaux pour intégration de 8 modules pour prises Mosaic Link Pour boîtes de sol pour carrelage ou marbre

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.