Legrand - Kit 2 ventilateurs avec thermostat intégré réglable de -10°C à 80°C baie Linkeo - 646430

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit 2 ventilateurs avec thermostat intégré réglable de -10°C à 80°C baie Linkeo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 180 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 345 mm

  • hauteur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066464305

Réf. Sonepar

00001646430

Réf. Fournisseur

646430

Marque

Legrand

flux volumique, à soufflage libre:

180 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

largeur:

345 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

345 mm

couleur:

noir

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

IP20

nombre de ventilateurs:

2

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Oui

avec filtre:

Non

puissance nominale:

22 W

finition CEM:

Non

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7016

Kit 2 ventilateurs alimentation 230V~ 50/60Hz 0,25A 36W avec thermostat intégré réglable de -10°C à 80°C pour baie Linkeo 19 pouces - IP XXB IK08 - équipé d'un cordon d'alimentation souple longueur 2,5m avec fiche 2P+T

Les Atouts de l'article:

Kit 2 ventilateurs Linkeo Avec thermostat intégré réglable de -10°C à 80°C Cordon d'alimentation 2,5m avec fiche 2P+T, 230V~ Gris anthracite RAL7016

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.