Legrand - Kit 3 spots dimmable Modul'up complet + micromodule + 2 cdes Mosaic sans fil - 088553


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
appareil radio CB - Oui
couverture - 200 m
avec secret de conversation - Non
avec affichage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971414310
Réf. Sonepar
00001141431
Réf. Fournisseur
088553
Réf. Commerciale
Legrand
appareil radio CB:
Oui
couverture:
200 m
avec secret de conversation:
Non
avec affichage:
Non
Les Atouts de l'article:
Compatible laine soufflée et roulée
Comprend : - 3 boîtes Modul'up 100% étanche à l'air Ø80mm référence 088500- 3 spots Modul'up LED 6W - Température de couleur personnalisable grâce au sélecteur situé à l'arrière du spot - Angle de diffusion 120 degrés référence 088530- 1 récepteur micromodule d'éclairage jusqu'à 300W maximum - Fonction ON/OFF référence 064888- 2 commandes d'éclairage sans fil, livrées complètes avec plaque et une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec indicateur de batterie faible
Kit 3 spots Modul'up Mosaic - Blanc
Tous les produits de ce kit sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4 GHz
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables