Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Kit 3 spots dimmable Modul'up + micromodule + 2 cdes Céliane sans fil - blanc - 088551

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • appareil radio CB - Oui

  • couverture - 200 m

  • avec secret de conversation - Non

  • avec affichage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971414273

Réf. Sonepar

00001141427

Réf. Fournisseur

088551

Marque

Legrand

appareil radio CB:

Oui

couverture:

200 m

avec secret de conversation:

Non

avec affichage:

Non

Kit 3 spots Modul'up Céliane comprenant 3 boîtes Modul'up 100% étanche à l'air Ø80mm + 3 spots dimmable à LED IP44 + 1 récepteur micromodule d'éclairage + 2 commandes d'éclairage Céliane sans fil livrées complètes - finition blanc

Les Atouts de l'article:

Kit 3 spots Modul'up Céliane - Blanc Comprend : - 3 boîtes Modul'up 100% étanche à l'air Ø80mm référence 088500- 3 spots Modul'up LED 6W - Température de couleur personnalisable grâce au sélecteur situé à l'arrière du spot - Angle de diffusion 120 degrés référence 088530- 1 récepteur micromodule d'éclairage jusqu'à 300W maximum - Fonction ON/OFF référence 064888- 2 commandes d'éclairage sans fil, livrées complètes avec plaque et une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec indicateur de batterie faible Tous les produits de ce kit sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4 GHz Compatible laine soufflée et roulée

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.