Legrand - Kit 3 spots dimmable Modul'up complet + micromodule + 2 cdes dooxie sans fil - 088555

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • appareil radio CB - Oui

  • couverture - 200 m

  • avec secret de conversation - Non

  • avec affichage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971414334

Réf. Sonepar

00001141433

Réf. Fournisseur

088555

Réf. Commerciale

Legrand

appareil radio CB:

Oui

couverture:

200 m

avec secret de conversation:

Non

avec affichage:

Non

Kit 3 spots Modul'up dooxie comprenant 3 boîtes Modul'up 100% étanche à l'air Ø80mm + 3 spots dimmable à LED IP44 + 1 récepteur micromodule d'éclairage + 2 commandes d'éclairage dooxie sans fil livrées complètes - finition blanc

Les Atouts de l'article:

Kit 3 spots Modul'up dooxie - Blanc Comprend : - 3 boîtes Modul'up 100% étanche à l'air Ø80mm référence 088500- 3 spots Modul'up LED 6W - Température de couleur personnalisable grâce au sélecteur situé à l'arrière du spot - Angle de diffusion 120 degrés référence 088530- 1 récepteur micromodule d'éclairage jusqu'à 300W maximum - Fonction ON/OFF référence 064888- 2 commandes d'éclairage sans fil, livrées complètes avec plaque et une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec indicateur de batterie faible Tous les produits de ce kit sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4 GHz Compatible laine soufflée et roulée

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.