Legrand - Kit 3 spots dimmable Modul'up + micromodule + 2 cdes Céliane sans fil - titane - 088552


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
appareil radio CB - Oui
couverture - 200 m
avec secret de conversation - Non
avec affichage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971414297
Réf. Sonepar
00001141429
Réf. Fournisseur
088552
Réf. Commerciale
Legrand
appareil radio CB:
Oui
couverture:
200 m
avec secret de conversation:
Non
avec affichage:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit 3 spots Modul'up Céliane - Titane Comprend : - 3 boîtes Modul'up 100% étanche à l'air Ø80mm référence 088500- 3 spots Modul'up LED 6W - Température de couleur personnalisable grâce au sélecteur situé à l'arrière du spot - Angle de diffusion 120 degrés référence 088530- 1 récepteur micromodule d'éclairage jusqu'à 300W maximum - Fonction ON/OFF référence 064888- 2 commandes d'éclairage sans fil, livrées complètes avec plaque et une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec indicateur de batterie faible Tous les produits de ce kit sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4 GHz Compatible laine soufflée et roulée
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.