Legrand - Kit 3 supports horizontaux fixes 3x4 modules pour boîte standard 8 à 12 modules - 088030

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'appareils encastrables - 6

  • nombre d'entrées de conduit - 1

  • modèle - forme de support

  • profondeur - 97 mm

  • largeur - 198.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970755230

Réf. Sonepar

00001075941

Réf. Fournisseur

088030

Marque

Legrand

nombre d'appareils encastrables:

6

nombre d'entrées de conduit:

1

modèle:

forme de support

profondeur:

97 mm

largeur:

198.3 mm

longueur:

281.3 mm

type de montage appareil d'installation:

visser

nombre de délestages de traction:

6

matériau:

autre

Kit support pour boîte de sol standard 12 modules composé de 3 paniers de 4 modules à hauteur fixe à équiper d'appareillage Legrand Mosaic en position horizontale - pour installation dans plancher technique ou dans chape béton

Les Atouts de l'article:

Hauteur fixe des paniers de 96mm (depuis le haut du kit support) Paniers compatibles avec les gammes d'appareillage Legrand Mosaic et Arteor. Paniers à visser au cadre du kit (vis fournies) Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion. Entrées de câbles pré-découpées pour en faciliter l'installation. Les paniers supports d'appareillage répondent à la norme IEC/EN 60670-23. De plus, avec couvercle de la boîte fermé, ils offrent un degré de protection IP24 (pas de risque de contact digital sur les raccordements électriques, et protection contre les projections d'eau)