Legrand - Kit 3 supports horizontaux fixes 3x8 modules pour boîte standard 16 à 24 modules - 088032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'appareils encastrables - 12
nombre d'entrées de conduit - 1
modèle - forme de support
profondeur - 97 mm
largeur - 281.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970755254
Réf. Sonepar
00001075942
Réf. Fournisseur
088032
Marque
Legrand
nombre d'appareils encastrables:
12
nombre d'entrées de conduit:
1
modèle:
forme de support
profondeur:
97 mm
largeur:
281.3 mm
longueur:
281.3 mm
type de montage appareil d'installation:
visser
nombre de délestages de traction:
6
matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Hauteur fixe des paniers de 96mm (depuis le haut du kit support) Paniers compatibles avec les gammes d'appareillage Legrand Mosaic et Arteor. Paniers à visser au cadre du kit (vis fournies) Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion. Entrées de câbles pré-découpées pour en faciliter l'installation. Les paniers supports d'appareillage répondent à la norme IEC/EN 60670-23. De plus, avec couvercle de la boîte fermé, ils offrent un degré de protection IP24 (pas de risque de contact digital sur les raccordements électriques, et protection contre les projections d'eau)



