Legrand - Kit assemblage et de levage pour armoire Marina - 036248

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060362485

Réf. Sonepar

00001036248

Réf. Fournisseur

036248

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

250 mm

hauteur:

25 mm

profondeur:

65 mm

capacité de charge max.:

500 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Kit d'assemblage et de levage pour armoire Marina comprenant 2 équerres de renfort, visserie et joint d'étanchéité - IP de l'armoire conservé

Les Atouts de l'article:

Kit assemblage et de levage pour armoire Marina Comprend :- 2 équerres de renfort- visserie- joint d'étanchéité IP de l'armoire conservé En cas de levage (500kg/m³), commander séparément un jeu de 4 anneaux référence 036246

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)