Legrand - Kit boîte applique Eco Batibox - D54mm - profondeur 40mm - 091946L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 54 mm

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972954464

Réf. Sonepar

00001295446

Réf. Fournisseur

091946L

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

54 mm

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

à griffe

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

profondeur intérieure:

40 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

2

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

section de conducteur max.:

1.5 mm²

nombre de pôles de la borne:

3

borne, position fixe:

Oui

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

avec cloison:

Non

Kit de Boîte applique DCL de la gamme Eco Batibox - diamètre 54mm - profondeur 40mm

Les Atouts de l'article:

Boîte luminaire Eco Batibox monoposte profondeur 40mm - Diamètre de perçage 54mm - Pour applique équipée de bornes auto 2P+T - 6A - 250V - Livrée avec couvercle DCL et fiche DCL La boîte Eco Batibox contient au moins 1/3 de matières recyclées, elle contribue à la diminution de l'impact carbone des constructions La membrane peut être ouverte sans outil, par un simple geste, et l'entrée de la gaine se fait à 45°. Etanchéité à l’air parfaite grâce à la flexibilité des membranes. Rapidité et simplicité d’installation grâce au guide de l’étrier et à la vis à empreinte mixte. Aussi, excellente tenue sur les cloisons creuses grâce à la surface d’appui des étriers et des collerettes Rigidité de la boîte à l'installationOuverture des membranes d'insertion des gaines facilitée par la languette détachableVis à empreinte mixte pour simplifier la mise en œuvre

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire étanche permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.