Legrand - Kit boite de sol cadre + couvercle plastique + supports horizontaux 12 modules - 088009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'appareils encastrables - 6
nombre d'entrées de conduit - 6
modèle - forme de gobelet
profondeur - 85 mm
largeur - 203 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972258371
Réf. Sonepar
00001225837
Réf. Fournisseur
088009
Marque
Legrand
nombre d'appareils encastrables:
6
nombre d'entrées de conduit:
6
modèle:
forme de gobelet
profondeur:
85 mm
largeur:
203 mm
longueur:
286 mm
type de montage appareil d'installation:
encoche
nombre de délestages de traction:
6
matériau:
autre
technique d'installation:
autre
Les Atouts de l'article:
Kit cadre + couvercle + support pour faciliter la prise de décision et aider au besoin dans le chantier Accepte tout type de revêtement jusque 8mm d'épaisseur Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages Hauteur réglable des paniers de 80mm à 110mm (depuis le haut du cadre support) Paniers compatibles avec les gammes d'appareillage Legrand Mosaic et Arteor. Installation rapide du panier avec verrouillage sans outil



