Legrand - Kit boite de sol cadre + couvercle plastique + supports horizontaux 18 modules - 088010

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'appareils encastrables - 9

  • nombre d'entrées de conduit - 12

  • modèle - forme de gobelet

  • profondeur - 85 mm

  • largeur - 241 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972258388

Réf. Sonepar

00001225838

Réf. Fournisseur

088010

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'appareils encastrables:

9

nombre d'entrées de conduit:

12

modèle:

forme de gobelet

profondeur:

85 mm

largeur:

241 mm

longueur:

286 mm

type de montage appareil d'installation:

encoche

nombre de délestages de traction:

6

matériau:

autre

technique d'installation:

autre

Kit boite de sol complet composé de : cadre + couvercle plastique amovible + supports horizontaux 18 modules avec panier à hauteur réglable de 80mm à 110mm - adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton)

Les Atouts de l'article:

Accepte tout type de revêtement jusque 8mm d'épaisseur
Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages
Hauteur réglable des paniers de 80mm à 110mm (depuis le haut du cadre support)
Kit cadre + couvercle + support pour faciliter la prise de décision et aider au besoin dans le chantier
Paniers compatibles avec les gammes d'appareillage Legrand Mosaic et Arteor. Installation rapide du panier avec verrouillage sans outil

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables