Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Kit boite de sol cadre + couvercle plastique + supports horizontaux 24 modules - 088011

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'appareils encastrables - 12

  • nombre d'entrées de conduit - 12

  • modèle - forme de gobelet

  • profondeur - 85 mm

  • largeur - 286 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972258395

Réf. Sonepar

00001225839

Réf. Fournisseur

088011

Marque

Legrand

nombre d'appareils encastrables:

12

nombre d'entrées de conduit:

12

modèle:

forme de gobelet

profondeur:

85 mm

largeur:

286 mm

longueur:

286 mm

type de montage appareil d'installation:

encoche

nombre de délestages de traction:

6

matériau:

autre

technique d'installation:

autre

Kit boite de sol complet composé de : cadre + couvercle plastique amovible + supports horizontaux 24 modules avec panier à hauteur réglable de 80mm à 110mm - adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton)

Les Atouts de l'article:

Kit cadre + couvercle + support pour faciliter la prise de décision et aider au besoin dans le chantier Accepte tout type de revêtement jusque 8mm d'épaisseur Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages Hauteur réglable des paniers de 80mm à 110mm (depuis le haut du cadre support) Paniers compatibles avec les gammes d'appareillage Legrand Mosaic et Arteor. Installation rapide du panier avec verrouillage sans outil