Legrand - Kit boite de sol cadre + couvercle plastique + supports verticaux 12 modules - 088013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'appareils encastrables - 6
nombre d'entrées de conduit - 1
modèle - forme de gobelet
profondeur - 72 mm
largeur - 241 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972258418
Réf. Sonepar
00001225841
Réf. Fournisseur
088013
Marque
Legrand
nombre d'appareils encastrables:
6
nombre d'entrées de conduit:
1
modèle:
forme de gobelet
profondeur:
72 mm
largeur:
241 mm
longueur:
286 mm
type de montage appareil d'installation:
encoche
nombre de délestages de traction:
4
matériau:
autre
technique d'installation:
autre
Les Atouts de l'article:
Kit cadre + couvercle + support pour faciliter la prise de décision et aider au besoin dans le chantier Accepte tout type de revêtement jusque 8mm d'épaisseur Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages Le montage vertical de l'appareillage apporte une solution idéale en cas de faible profondeur du sol (à partir de 68mm) car il permet de brancher tous types de fiches (y compris les fiches droites). Particulièrement adapté en rénovation. Supports compatibles avec les gammes d'appareillage Legrand Mosaic et Arteor.



