Legrand - Kit boîte de sol cadre + couvercle plastique + supports verticaux 16 modules - 088014

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'appareils encastrables - 8

  • nombre d'entrées de conduit - 1

  • modèle - forme de gobelet

  • profondeur - 72 mm

  • largeur - 286 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972258425

Réf. Sonepar

00001225842

Réf. Fournisseur

088014

Marque

Legrand

nombre d'appareils encastrables:

8

nombre d'entrées de conduit:

1

modèle:

forme de gobelet

profondeur:

72 mm

largeur:

286 mm

longueur:

286 mm

type de montage appareil d'installation:

encoche

nombre de délestages de traction:

4

matériau:

autre

technique d'installation:

autre

Kit boite de sol complet composé de : cadre + couvercle plastique amovible + supports verticaux 16 modules idéal en cas de faible profondeur - adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton)

Les Atouts de l'article:

Kit cadre + couvercle + support pour faciliter la prise de décision et aider au besoin dans le chantier Accepte tout type de revêtement jusque 8mm d'épaisseur Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages Le montage vertical de l'appareillage apporte une solution idéale en cas de faible profondeur du sol (à partir de 68mm) car il permet de brancher tous types de fiches (y compris les fiches droites). Particulièrement adapté en rénovation. Supports compatibles avec les gammes d'appareillage Legrand Mosaic et Arteor.