Legrand - Kit boîte Eco Batibox point de centre DCL avec fiche DCL - 091946


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
modèle - autre
matériau - plastique
couleur - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Eco Batibox
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972500654
Réf. Sonepar
00001091946
Réf. Fournisseur
091946
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
encastré
forme:
rond
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
jaune
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
pour diamètre de câble jusqu'à:
1.5...1.5 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
2
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
fixation du couvercle:
vissé
plombable:
Non
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui
section de conducteur max.:
1.5 mm²
nombre de pôles de la borne:
3
borne, position fixe:
Oui
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
avec cloison:
Non
Les Atouts de la gamme:
La boîte d'encastrement Ecobatibox™ est adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et passive et permet de répondre aux exigences de la RT 2012. Elle améliore particulièrement la performance énergétique des bâtiments en supprimant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique. Disponible en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50 mm pour recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables