Legrand - Kit box déportée pour réseau multimédia avec 2 cordons - 413205


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - RJ11 6(4)
longueur - 2 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414970308504
Réf. Sonepar
00001030851
Réf. Fournisseur
413205
Réf. Commerciale
Legrand
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
RJ11 6(4)
longueur:
2 m
couleur de gaine:
gris
Les Atouts de l'article:
Kit composé de 2 cordons :- 1 cordon pour raccorder la box en ambiance- 1 cordon pour affecter les médias de la box sur les prises RJ45 du logement dans le coffret de communication Compatible avec les coffrets multimédia Optimum, Triple Play et Double Play
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.