Legrand - Kit branchement tarif jaune - disj. de puissance jusqu'à 160A - XL3160 isolant - 020238


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 575 mm
matériau - métal
largeur - 515 mm
hauteur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060202385
Réf. Sonepar
00001020238
Réf. Fournisseur
020238
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
575 mm
matériau:
métal
largeur:
515 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
15 mm
Kit de branchement à puissance surveillée (tarif jaune) pour disjoncteur de puissance jusqu'à 160A pour XL³160 isolant classe II - composé d'un rail modulaire, 1 plastron modulaire isolant et 1 plastron plein
Les Atouts de l'article:
Composition :- 1 rail modulaire (et vis de fixation) permettant le montage des DPX³160 et DPX³250 différentiel- 1 plastron modulaire isolant hauteur 300mm- 1 plastron plein hauteur 100mm
Kit de branchement à puissance surveillée (tarif jaune) 160A pour coffret XL³160 isolant réalisé en Classe II
Pour disjoncteur de puissance 160A maximum, (DPX³ et DPX³AB non livrés)
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Composition :- 1 rail modulaire (et vis de fixation) permettant le montage des DPX³160 et DPX³250 différentiel- 1 plastron modulaire isolant hauteur 300mm- 1 plastron plein hauteur 100mm
Kit de branchement à puissance surveillée (tarif jaune) 160A pour coffret XL³160 isolant réalisé en Classe II
Pour disjoncteur de puissance 160A maximum, (DPX³ et DPX³AB non livrés)
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables