Legrand - Kit carillon radio sans fil Confort à piles - anthracite - 094253

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 75 dB
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
portée de transmission max. - 100 m
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971067219
Réf. Sonepar
00001106721
Réf. Fournisseur
094253
Marque
Legrand
volume:
75 dB
mode de pose:
saillie
sans fil:
Oui
portée de transmission max.:
100 m
couleur du boîtier/corps:
noir
type de courant:
DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension nominale (Un):
4.5...4.5 V
indice de protection (IP):
IP20
batterie incorporée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Kit carillon radio Confort - 75dB avec réglage du volume possible - Anthracite Comprend : - 1 carillon rond : 3 piles LR6 1,5V AA non incluses- 1 sonnette ronde IP44 avec porte-étiquette et batterie CR2032 incluse Portée radio de 100m en champ libre pour garantir la transmission du signal 15 mélodies pour choisir sa préférée et la plus adaptée au lieu d'installation Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile





