Legrand - Kit carillon radio sans fil Sérénité simple à piles - aluminium - 094271


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - aluminium
volume - 80 dB
type de courant - DC
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971067271
Réf. Sonepar
00001106727
Réf. Fournisseur
094271
Réf. Commerciale
Legrand
couleur du boîtier/corps:
aluminium
volume:
80 dB
type de courant:
DC
mode de pose:
saillie
sans fil:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension nominale (Un):
4.5...4.5 V
indice de protection (IP):
IP20
batterie incorporée:
Non
portée de transmission max.:
200 m
Les Atouts de l'article:
30 mélodies pour choisir sa préférée et la plus adaptée au lieu d'installation
Comprend : - 1 carillon carré 3 batteries 1,5V AA non incluses- 1 sonnette carrée IP54 avec porte-étiquette
Kit carillon radio Sérénité simple - 80dB - Aluminium
Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile
Portée radio de 200m pour garantir la transmission du signal
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables