Legrand - Kit chassis modulaire habillage métal pour coffret 500x500mm - 433012

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 3

  • hauteur - 500 mm

  • largeur - 500 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 21

  • type de couverture - regard

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414971980365

Réf. Sonepar

00001198036

Réf. Fournisseur

433012

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de rails DIN:

3

hauteur:

500 mm

largeur:

500 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

21

type de couverture:

regard

profondeur:

132 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

Chassis modulaire en kit prêt à l'emploi, pour tous coffrets industriels Atlantic et Marina 500x500mm, constitué de montants, plastrons et rails symétriques - 3 rangées 21 modules finition métal

Les Atouts de l'article:

Auto-extinguible 750° selon norme EN/IEC 60695-2-11
Convient à toutes les profondeurs de coffrets
Finition pmétal pour coffrets Atlantic métal et Atlantic inox
Kit complet comprenant les montants, les montants isolants,les plastrons et rails symétriques profondeur 15 mm
Possibilité d'extraction du cadre du chassis pour cablâge à l'extérieur du coffret

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables