Legrand - Kit chassis modulaire habillage métal pour coffret 800x600mm - 433015


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de rails DIN - 5 
- hauteur - 800 mm 
- largeur - 600 mm 
- nombre d'unités de partition par rail DIN - 27 
- type de couverture - regard 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414971980396
Réf. Sonepar
00001198039
Réf. Fournisseur
433015
Marque
Legrand
nombre de rails DIN:
5
hauteur:
800 mm
largeur:
600 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
27
type de couverture:
regard
profondeur:
132 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit complet comprenant les montants, les montants isolants, les plastrons et rails symétriques profondeur 15 mm Finition métal pour coffrets Atlantic métal et Atlantic inox Convient à toutes les profondeurs de coffrets Auto-extinguible 750° selon norme EN/IEC 60695-2-11 Possibilité d'extraction du cadre du chassis pour cablâge à l'extérieur du coffret




