Legrand - Kit chassis modulaire habillage plastique pour coffret 500x400mm - 433001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 3
hauteur - 500 mm
largeur - 400 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 16
type de couverture - regard
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414971980297
Réf. Sonepar
00001198029
Réf. Fournisseur
433001
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de rails DIN:
3
hauteur:
500 mm
largeur:
400 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
16
type de couverture:
regard
profondeur:
85 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit complet comprenant les montants, les montants isolants,les plastrons et rails symétriques profondeur 15 mm Finition plastique pour coffrets Marina, Atlantic métal et Atlantic inox Convient à toutes les profondeurs de coffrets Auto-extinguible 750° selon norme EN/IEC 60695-2-11 Possibilité d'extraction du cadre du chassis pour cablâge à l'extérieur du coffret