Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Kit chassis modulaire habillage plastique pour coffret 700x500mm - 433004

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 4

  • hauteur - 700 mm

  • largeur - 500 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 21

  • type de couverture - regard

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971980327

Réf. Sonepar

00001198032

Réf. Fournisseur

433004

Marque

Legrand

nombre de rails DIN:

4

hauteur:

700 mm

largeur:

500 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

21

type de couverture:

regard

profondeur:

85 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

Chassis modulaire en kit prêt à l'emploi, pour tous coffrets industriels Atlantic et Marina 700x500mm, constitué de montants, plastrons et rails symétriques - 4 rangées 21 modules finition plastique

Les Atouts de l'article:

Kit complet comprenant les montants, les montants isolants,les plastrons et rails symétriques profondeur 15 mm Finition plastique pour coffrets Marina, Atlantic métal et Atlantic inox Convient à toutes les profondeurs de coffrets Auto-extinguible 750° selon norme EN/IEC 60695-2-11 Possibilité d'extraction du cadre du chassis pour cablâge à l'extérieur du coffret