Legrand - Kit commande rompue interrupteur-sectionneur rotatif composable - axe court - 022733


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 158 mm
hauteur de section transversale - 6 mm
largeur de section transversale - 8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060227333
Réf. Sonepar
00001022733
Réf. Fournisseur
022733
Réf. Commerciale
Legrand
longueur:
158 mm
hauteur de section transversale:
6 mm
largeur de section transversale:
8 mm
Kit pour commande rompue pour interrupteur-sectionneur rotatif composable avec axe court - composé d'un manchon, d'un axe métallique et d'un dispositif de débrayage avec verrouillage de porte
Les Atouts de l'article:
Kit pour commande rompue pour interrupteur sectionneur rotatif composable Axe court Composé d'un manchon, d'un axe métallique et d'un dispositif de débrayage avec verrouillage de porte Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires) Conforme à la norme IEC EN 60947-3
Les Atouts de l'article:
Kit pour commande rompue pour interrupteur sectionneur rotatif composable Axe court Composé d'un manchon, d'un axe métallique et d'un dispositif de débrayage avec verrouillage de porte Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires) Conforme à la norme IEC EN 60947-3