Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Kit d'association XL3160 - 2 flancs découpés/percés - 2 renforts - 8 vis - 020022

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit d'association XL3160 - 2 flancs découpés/percés - 2 renforts - 8 vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 575 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 575 mm

  • profondeur - 147 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060200220

Réf. Sonepar

00001020022

Réf. Fournisseur

020022

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

575 mm

matériau:

métal

largeur:

575 mm

profondeur:

147 mm

numéro RAL:

7035

Kit d'association verticale pour coffret XL³160 largeur 575mm avec 2 flancs découpés et percés , 2 renforts métalliques et 8 vis et rondelles M6

Les Atouts de l'article:

Kit d'association verticale pour coffrets XL³160 isolants Composition : - 2 flancs découpés et percés- 2 renforts métalliques- 8 vis et rondelles M6

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.