Legrand - Kit d'assemblage intérieur d'armoire Altis assemblable métal - charge 500kg/m3 - 047682


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - set de fixation 
- matériau - métal 
- largeur - 100 mm 
- hauteur - 50 mm 
- profondeur - 100 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3245060476823
Réf. Sonepar
00001047682
Réf. Fournisseur
047682
Marque
Legrand
modèle:
set de fixation
matériau:
métal
largeur:
100 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
100 mm
Kit d'assemblage intérieur d'armoire Altis assemblable métal pour charge de 500kg/m³ - composé de 6 pattes d'association et joint d'étanchéité
Les Atouts de l'article:
Kit d'assemblage extérieur d'armoire Altis assemblable métal Pour charge de 500kg/m³ Ensemble composé de :- 6 pattes d'association- joint d'étanchéité Conserve l'IP des armoires
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Les Atouts de l'article:
Kit d'assemblage extérieur d'armoire Altis assemblable métal Pour charge de 500kg/m³ Ensemble composé de :- 6 pattes d'association- joint d'étanchéité Conserve l'IP des armoires
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)



