Legrand - Kit d?association Linkeo pour association de 2 baies 19pouces Linkeo - 646337

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de connexion, latéral
matériau - acier
largeur - 42 mm
hauteur - 45 mm
profondeur - 924 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245066463377
Réf. Sonepar
00001646337
Réf. Fournisseur
646337
Marque
Legrand
modèle:
ensemble de connexion, latéral
matériau:
acier
largeur:
42 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
924 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
7016
Kit d’association Linkeo pour association latérale de 2 baies 19pouces Linkeo composé de 4 pattes en acier galvanisé, 1 traverse en acier avec peinture (idem baies) et visserie de fixation
Les Atouts de l'article:
Kit d’association Linkeo Pour association de 2 baies 19pouces Linkeo
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Les Atouts de l'article:
Kit d’association Linkeo Pour association de 2 baies 19pouces Linkeo
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.



