Legrand - Kit d'association pour 2 baies LCS3 profondeur 600mm - 046337


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de connexion, latéral
matériau - acier
largeur - 40 mm
hauteur - 42 mm
profondeur - 523 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060463373
Réf. Sonepar
00001046337
Réf. Fournisseur
046337
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
ensemble de connexion, latéral
matériau:
acier
largeur:
40 mm
hauteur:
42 mm
profondeur:
523 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
7016
Kit d'association pour 2 baies 19pouces LCS³ profondeur 600mm - permet l'association directe de 2 baies
Les Atouts de l'article:
Kit d'association pour baies 19pouces LCS³ profondeur 600mm
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Les Atouts de l'article:
Kit d'association pour baies 19pouces LCS³ profondeur 600mm
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).