Legrand - Kit de 2 charnières pour plastron métal XL3HP - 0KCP

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit de 2 charnières pour plastron métal XL3HP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • charnière intérieure - Oui

  • charnière extérieure - Non

  • charnière ajustable - Non

  • angle d’ouverture max. - 90 °

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972430685

Réf. Sonepar

00001243068

Réf. Fournisseur

0KCP

Réf. Commerciale

Legrand

charnière intérieure:

Oui

charnière extérieure:

Non

charnière ajustable:

Non

angle d’ouverture max.:

90 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Kit de 2 charnières pour plastrons métal XL³HP - pour coffrets et armoires XL³ HP

Les Atouts de l'article:

Fixation sur les plastrons pour ouverture à droite ou à gauche Compatibles avec tous les coffrets et armoires XL³HP Fourni avec vis et 2 embouts

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.