Legrand - Kit de 3 charnières 180° pour coffret Atlantic - 036733


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
charnière intérieure - Non
charnière extérieure - Oui
charnière ajustable - Non
angle d’ouverture max. - 180 °
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970975393
Réf. Sonepar
00001097543
Réf. Fournisseur
036733
Réf. Commerciale
Legrand
charnière intérieure:
Non
charnière extérieure:
Oui
charnière ajustable:
Non
angle d’ouverture max.:
180 °
matériau:
acier
traitement de la surface:
laqué / peint
Les Atouts de l'article:
Kit de 3 charnières 180° pour coffrets Atlantic métal
RAL7016
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables