Legrand - Kit de batterie pour alimentation unité de protection MP4 - 029021

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit de batterie pour alimentation unité de protection MP4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 85 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • modèle - lithium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060290214

Réf. Sonepar

00001029021

Réf. Fournisseur

029021

Marque

Legrand

tension nominale:

3 V

capacité:

85 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

modèle:

lithium

hauteur, borne comprise:

28.2 mm

diamètre:

15.6 mm

bloc d'accus:

Oui

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

-40...60 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

5 g

Kit de batterie pour alimentation de l’unité de protection MP4 de remplacement pour maintenance de DMX³

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables