Legrand - Kit de branchement triphasé puissance limitée - XL3 HP 160 - 1KTB324

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit de branchement triphasé puissance limitée - XL3 HP 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 575 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 515 mm

  • hauteur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972590419

Réf. Sonepar

00001259041

Réf. Fournisseur

1KTB324

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

575 mm

matériau:

métal

largeur:

515 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

15 mm

couleur:

gris

Kit de branchement triphasé à puissance limitée pour tarif bleu pour disjoncteur de branchement et compteur électronique triphasé Linky - XL³ HP 160

Les Atouts de l'article:

Livré avec : plastron et platine d'abonné Pour disjoncteur de branchement et compteur électronique triphasé Linky Une seule référence pour l'association horizontale ou verticale

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.