Legrand - Kit de brassage interne pour coffret et armoire 160m3/h - 230V - 50Hz - 036574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 160 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...240 V
type de tension - AC
largeur - 164 mm
hauteur - 51 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3245060365745
Réf. Sonepar
00001036574
Réf. Fournisseur
036574
Marque
Legrand
flux volumique, à soufflage libre:
160 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...240 V
type de tension:
AC
largeur:
164 mm
hauteur:
51 mm
profondeur:
135 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
IP20
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...240 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Non
puissance nominale:
18 W
finition CEM:
Non
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
Les Atouts de l'article:
Kit de brassage interne pour coffret et armoire 160m³/h 230V - 50Hz à 60Hz


