Legrand - Kit de connexion de terre pour DMX3/DMX3-I version débrochable - 029032

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit de connexion de terre pour DMX3/DMX3-I version débrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition adaptateur de barres collectrices - Oui

  • finition appareil encastré - Non

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060290320

Réf. Sonepar

00001029032

Réf. Fournisseur

029032

Marque

Legrand

finition adaptateur de barres collectrices:

Oui

finition appareil encastré:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

Kit de connexion de terre de remplacement pour maintenance de disjoncteur ouvert DMX³ et interrupteur ouvert DMX³-I version débrochable - livré avec visserie

Les Atouts de l'article:

Pour références : 028783, 028784, 028785, 028786, 028787, 028788, 028793, 028794, 028795, 028796, 028797, 028798, 028977, 028978, 028720, 028721, 028722, 028723, 028724, 028725, 028726, 028727, 028728, 028730, 028731, 028732, 028733, 028734, 028735, 028736, 028737, 028738, 028740, 028741, 028742, 028743, 028744, 028745, 028746, 028747, 028748, 028750, 028751, 028752, 028753, 028754, 028755, 028756, 028757, 028758, 028760, 028761, 028762, 028763, 028764, 028765, 028766, 028767, 028768, 028770, 028771, 028772, 028773, 028774, 028775, 028776, 028777, 028778, 028952, 028953, 028962, 028963

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.