Legrand - Kit de contournement - pour moulure 32x12,5mm - 098132

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 12.5 mm

  • largeur - 32 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 60...120 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970008121

Réf. Sonepar

00001000816

Réf. Fournisseur

098132

Réf. Commerciale

Legrand

hauteur:

12.5 mm

largeur:

32 mm

modèle:

capot moulé

angle:

60...120 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9003

indice de protection (IP):

autre

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

15...60 °C

Kit de contournement pour raccorder des moulures 32x12,5mm sur 2 angles de mur composé de 1 raccord pour angle sortant et 1 raccord pour angle rentrant - blanc

Les Atouts de l'article:

À monter sur la moulure par clipsage
Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe)
Évite la coupe d’onglet sur la moulure
Permet de respecter l’indice de protection de la moulure

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables