Legrand - Kit de contournement - pour moulure 40x16mm - 098172

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 16 mm

  • largeur - 40 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 60...120 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970008190

Réf. Sonepar

00001098172

Réf. Fournisseur

098172

Réf. Commerciale

Legrand

hauteur:

16 mm

largeur:

40 mm

modèle:

capot moulé

angle:

60...120 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9003

indice de protection (IP):

autre

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

15...60 °C

Kit de contournement pour raccorder des moulures 40x16mm sur 2 angles de mur composé de 1 raccord pour angle sortant et 1 raccord pour angle rentrant - blanc

Les Atouts de l'article:

Évite la coupe d’onglet sur la moulure À monter sur la moulure par clipsage Permet de respecter l’indice de protection de la moulure Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe)