Legrand - Kit de fermeture en un point pour coffret Atlantic métal hauteur 700mm - 036809


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fermeture - serrure à combinaison
finition de poignée - poignée tournante
manette - Oui
verrouillage à cadenas - Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971009608
Réf. Sonepar
00001100960
Réf. Fournisseur
036809
Réf. Commerciale
Legrand
type de fermeture:
serrure à combinaison
finition de poignée:
poignée tournante
manette:
Oui
verrouillage à cadenas:
Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points):
Oui
Les Atouts de l'article:
Composition :- 1 poignée avec serrure 2433A- 1 tringlerie pour coffrets Atlantic métal uniquement
Kit de fermeture en un point pour coffret Atlantic métal
Pour coffrets hauteur 700mm
Pour références: 035512, 035522
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables