Legrand - Kit de fermeture pour portes XL3 hauteur 900mm - 981591

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit de fermeture pour portes XL3 hauteur 900mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972144476

Réf. Sonepar

00001214447

Réf. Fournisseur

981591

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

Kit composé de accessoires, 1 poignée , 2 tringles, 2 guides tringle, 1 renvoi de poignée pour porte de coffrets ou d'armoires XL³ hauteur 900mm références 020165, 020255, 020275, 020285

Les Atouts de l'article:

Pour références : 020165;020255;020275;020285

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.