Legrand - Kit de fermeture supérieure pour unité fonctionnelle forme 4 L 600mm XL3HP 6300 - 3TRPQ060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
largeur - 500 mm
hauteur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972855303
Réf. Sonepar
00001285530
Réf. Fournisseur
3TRPQ060
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
500 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
gris
Kit de fermeture supérieure pour unité fonctionnelle forme 4 largeur 600mm - pour armoires de distribution XL³HP 6300
Les Atouts de l'article:
Kit de fermeture supérieure pour unité fonctionnelle forme 4 Fourni avec 2 traverses et 1 cloison horizontale Acier galvanisé
Les Atouts de l'article:
Kit de fermeture supérieure pour unité fonctionnelle forme 4 Fourni avec 2 traverses et 1 cloison horizontale Acier galvanisé