Legrand - Kit de fermeture supérieure pour unité fonctionnelle forme 4 L 800mm XL3HP 6300 - 3TRPQ080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
largeur - 700 mm
hauteur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972855310
Réf. Sonepar
00001285531
Réf. Fournisseur
3TRPQ080
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
700 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
gris
Kit de fermeture supérieure pour unité fonctionnelle forme 4 largeur 800mm - pour armoires de distribution XL³HP 6300
Les Atouts de l'article:
Kit de fermeture supérieure pour unité fonctionnelle forme 4 Fourni avec 2 traverses et 1 cloison horizontale Acier galvanisé
Les Atouts de l'article:
Kit de fermeture supérieure pour unité fonctionnelle forme 4 Fourni avec 2 traverses et 1 cloison horizontale Acier galvanisé