Legrand - Kit de fixation au sol pour baie serveur Linkeo DC - 446887

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit de fixation au sol pour baie serveur Linkeo DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1200 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972027618

Réf. Sonepar

00001202761

Réf. Fournisseur

446887

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1200 mm

matériau:

métal

largeur:

2 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

40 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

Kit de fixation au sol avec 4 points de fixation entre la baie serveur 19pouces et le sol - doit être utilisé avec les roulettes et les pieds de nivellement

Les Atouts de l'article:

Ensemble de fixation 4 points
Tôle galvanisée

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables