Legrand - Kit de fixation au sol pour baies LCS3 19pouces - 046486

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pièce de connexion, en dessous

  • matériau - acier

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 14 mm

  • profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060464868

Réf. Sonepar

00001046486

Réf. Fournisseur

046486

Marque

Legrand

modèle:

pièce de connexion, en dessous

matériau:

acier

largeur:

45 mm

hauteur:

14 mm

profondeur:

200 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

numéro RAL:

0

Kit de fixation au sol pour baies et baies serveur LCS³ 19pouces par blocage des pieds de nivellement

Les Atouts de l'article:

Kit de fixation au sol Permet de fixer de manière permanente une baie au sol par le blocage des pieds de nivellement Pour baies et baies serveur 19pouces LCS³

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).