Legrand - Kit de fixation cloisons sèches pour bac d'encastrement GTL - 005190

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - acier

  • largeur - 370 mm

  • hauteur - 380 mm

  • profondeur - 105 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060051907

Réf. Sonepar

00001005190

Réf. Fournisseur

005190

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

acier

largeur:

370 mm

hauteur:

380 mm

profondeur:

105 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Kit de fixation pour bac isolant de GTL dans cloisons sèches - dimensions 380x370x105mm

Les Atouts de l'article:

Kit de fixation des bacs d'encastrement pour GTL 1 travée isolant faible profondeur Permet la fixation des bacs isolants dans cloisons sèches :- utiliser 1 kit pour les coffret 1 ou 2 rangées- utiliser 2 kits pour les coffrets 3 rangées

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.