Legrand - Kit de fixation murale pour coffret métal - XL3 HP 160 - 1FMM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
matériau - métal
largeur - 90 mm
hauteur - 40 mm
profondeur - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
XL³ HP 160
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972590334
Réf. Sonepar
00001259033
Réf. Fournisseur
1FMM
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
set de fixation
matériau:
métal
largeur:
90 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
3 mm
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Ensemble de 4 pièces Pour coffret XL³ HP 160 métal Permet la fixation externe du coffret au mur
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.