Legrand - Kit de fixation murale pour coffret saillie - XL3 HP 160 - 1FMP

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit de fixation murale pour coffret saillie - XL3 HP 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 40 mm

  • profondeur - 6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3414972590341

Réf. Sonepar

00001259034

Réf. Fournisseur

1FMP

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

90 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

6 mm

couleur:

gris

Pattes de fixation pour fixation externe sur le mur d'un coffret saillie - XL³ HP 160

Les Atouts de l'article:

Ensemble de 4 pièces Pour coffret XL³ HP 160 saillie Permet la fixation externe du coffret au mur

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.