Legrand - Kit de jumelage de socles en hauteur XL3HP 6300 - 3ZFRD

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit de jumelage de socles en hauteur XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • matériau - métal

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972855327

Réf. Sonepar

00001285532

Réf. Fournisseur

3ZFRD

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

set de fixation

matériau:

métal

largeur:

50 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

50 mm

couleur:

gris

Kit de jumelage de socles en hauteur pour armoires de distribution profondeur 400mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Permet l'assemblage de 2 socles référence 3ZFRC Jeu de vis et boulons Jeu de 2